Kosz do sortowania odpadów

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kosz do sortowania odpadów

Do systemu szuflad DWD XP

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Do ram o wysokości 95 mm



W pełni zmontowana konstrukcja ramy


Prosty montaż w systemie szuflad



Zdejmowana pokrywa


Dodatkowe miejsce na wyposażenie kuchenne



Regulacja 3D


Łatwa regulacja układu połączeń



Mocowanie worka za pomocą uchwytu do przenoszenia



Do bocznych ścian o grubości 16 lub 19 mm

Uwaga

Czas dostawy: ok. 8 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.


W zestawie z koszem do sortowania odpadów nie ma ramy, zestawu do osadzenia i prowadnic. Zamawiać oddzielnie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!