Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kosz do sortowania odpadów 450 T-Pro
Bez funkcji automatycznego otwierania drzwi
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
W pełni zmontowany system
Prosty, szybki i łatwy montaż na podłodze
Pełne wysunięcie, nośność 30 kg
Rozłączane szyny wewnętrzne
Solidna półka o nośności do 5 kg
Czas dostawy: ok. 8 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Do montażu za obrotowymi drzwiami Kąt otwarcia drzwi obrotowych musi wynosić co najmniej 100°.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!