Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 4
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 4 - 1
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 4 - 2
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 4 - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 4

Do montażu za drzwiami obrotowymi

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Do konstrukcji o szerokości od 500 mm (3x i 4x)

  • Przejrzysta segregacja odpadów, różne pojemniki umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych rodzajów odpadów

  • Optymalna dostępność dzięki pojemnikom, które automatycznie wychylają się po otwarciu drzwi

  • Pokrywa podnosi się przy otwieraniu i powraca na pojemnik przy zamykaniu

  • Pokrywa z dodatkowym miejscem do składowania, np. worków na śmieci lub drobnych artykułów gospodarstwa domowego

  • Pokrywa działa jak uszczelka zapachowa i zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów

  • Pojemniki z tworzywa sztucznego, które nadają się również do przechowywania żywności, np. paszy dla zwierząt lub innych produktów żywnościowych

  • Pojemniki są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!