Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space XX
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space XX - 1
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space XX - 2
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space XX - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space XX

Mnóstwo miejsca, nawet w niewielkiej szafce

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
  • Do konstrukcji o szerokości pomiędzy 300 a 600 mm

  • Do montażu o głębokości min. 515 mm

  • Do montażu o wysokości min. 580 mm

  • Przejrzysta segregacja odpadów, różne pojemniki umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych rodzajów odpadów

  • Zsynchronizowana prowadnica Nova Pro z naddatkiem umożliwia łatwy i wygodny dostęp nawet do tylnych pojemników bez konieczności wyjmowania przednich pojemników

  • Wysuwana, pomalowana proszkowo pokrywa pojemników na odpady jako dodatkowy obszar składowania

  • Pojemniki z tworzywa sztucznego, które nadają się również do przechowywania żywności, np. paszy dla zwierząt lub innych produktów żywnościowych

  • Pojemniki są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C

  • Uchwyty pojemników służą do mocowania worków na śmieci i łatwego wyjmowania pojemników

  • Opcjonalnie dostępne są również zamykane pokrywy i pokrywy organiczne do pojemników z filtrami z węgla aktywnego do przykrycia

  • Dzięki dostarczanemu szablonowi montażowemu podczas montażu w konstrukcji nie są wymagane żadne pomiary

  • Do zamocowania złączek na prowadnicach nie są potrzebne żadne narzędzia

  • Wygodna, przednia regulacja 3D zapewnia łatwą i wygodną regulację przedniej części, nawet po zamontowaniu

  • Możliwość modernizacji w dowolnym momencie

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.