Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space i ENVI Space S
Wygodny i pełny dostęp nawet do tylnych kubłów dzięki zsynchronizowanej prowadnicy Nova Pro z pełnym wysuwem, zintegrowanym tłumieniem i samoczynnym zamykaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do konstrukcji o szerokości pomiędzy 450 a 600 mm
- Do montażu o głębokości 464 mm
- Wersja specjalna ENVI Space S do montażu jednostki podłogowej o centralnej głębokości instalacji zaledwie 310 mm
- Przejrzysta segregacja odpadów, różne pojemniki umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych rodzajów odpadów
- Wysuwana, pomalowana proszkowo pokrywa pojemników na odpady jako dodatkowy obszar składowania
- Pojemniki z tworzywa sztucznego, które nadają się również do przechowywania żywności, np. paszy dla zwierząt lub innych produktów żywnościowych
- Pojemniki są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C
- Uchwyty pojemników służą do mocowania worków na śmieci i łatwego wyjmowania pojemników
- Opcjonalnie dostępne są również zamykane pokrywy i pokrywy organiczne do pojemników z filtrami z węgla aktywnego do przykrycia
- Dzięki dostarczanemu szablonowi montażowemu podczas montażu w konstrukcji nie są wymagane żadne pomiary
- Do zamocowania złączek na prowadnicach nie są potrzebne żadne narzędzia
- Wygodna, przednia regulacja 3D zapewnia łatwą i wygodną regulację przedniej części, nawet po zamontowaniu
- Możliwość modernizacji w dowolnym momencie
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!