Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Koszulka robocza ESD, Apus
Antystatyczna koszulka robocza z przewodzącym elektrycznie włóknem węglowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny
- Elastyczny kołnierzyk
- Antystatyczna, certyfikat zgodności z normą EN 61340-5-1
- Materiał: 90% bawełna, 8% poliester, 2% włókno węglowe, gramatura tkaniny 200 g/m2
- Rozmiary S - 4XL
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!