Kotwa D Wkręt do drewna
Kotwa D Wkręt do drewna - 1
Kotwa D Wkręt do drewna - 2
Kotwa D Wkręt do drewna - 3
Kotwa D Wkręt do drewna - 4
Kotwa D Wkręt do drewna - 5
Kotwa D Wkręt do drewna - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa D Wkręt do drewna

Rozstawione kotwy nie powodujące naprężeń do suchego mocowania kalenicy i mocowania ram okiennych, obudów drzwi lub podstruktur.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 14
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
Materiał: Stal cynkowana, niebieska powłoka tlenkowa



Oszczędność czasu


Nie ma potrzeby czasochłonnego wyrównywania przy użyciu bloków separujących



Używany jako część systemu z zaślepką kotwy AW


Zaślepki leżą płasko na powierzchni, nawet po zamontowaniu pod kątem do 20°



Wkręt ma stożkowe przejście w dolnej części gwintu łba


Śruba nie wyciąga listwy ze sobą, nawet jeśli jest wsunięta w otwór poza środkiem (wkręcanie bez tarcia).

Uwaga

Kotwa D można połączyć z wkrętami Jamo® podczas montażu podstruktur. Kotwa D ma większą nośność i nie wymaga żadnych kolejnych poprawek.