Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa D Wkręt do drewna
Rozstawione kotwy nie powodujące naprężeń do suchego mocowania kalenicy i mocowania ram okiennych, obudów drzwi lub podstruktur.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Materiał: Stal cynkowana, niebieska powłoka tlenkowa
Oszczędność czasu
Nie ma potrzeby czasochłonnego wyrównywania przy użyciu bloków separujących
Używany jako część systemu z zaślepką kotwy AW
Zaślepki leżą płasko na powierzchni, nawet po zamontowaniu pod kątem do 20°
Wkręt ma stożkowe przejście w dolnej części gwintu łba
Śruba nie wyciąga listwy ze sobą, nawet jeśli jest wsunięta w otwór poza środkiem (wkręcanie bez tarcia).
Kotwa D można połączyć z wkrętami Jamo® podczas montażu podstruktur. Kotwa D ma większą nośność i nie wymaga żadnych kolejnych poprawek.
Do mocowania:
Ramy okienne (drewno, tworzywo sztuczne)
Słupki drzwi (ramy)
Wbudowane szafki / szafki kuchenne
Mocowanie do suchej krawędzi
Podkonstrukcje na ścianach, podłogach i sufitach
Możliwe zastosowania: Wszystkie materiały betonowe i ceglane, w tym cegły pełne i pustaki oraz napowietrzany beton z odpowiednimi kotwami. Można również używać do drewna nawet bez kotew.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!