Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa segmentowa W-FA/S z długą podkładką U do konstrukcji drewnianych W-FA/S
Kotwa do konstrukcji drewnianych, do mocowania w betonie niespękanym. Stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Oszczędzający czas montaż na wcisk
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Kotwa rozporowa ze stali ocynkowanej z regulowanym momentem obrotowym
- Dwie głębokości kotwienia – szeroki zakres zastosowań
- ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Punkt mocowania: Beton o normalnej gramaturze C20/25 do C50/60 (beton niespękany)
- Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, podpór, kanałów kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, płatew itp.
- Kotwa może być używana do kotwienia przy obciążeniu głównie statycznym (np. masa własna, armatura, materiały składowane) lub przy obciążeniu quasi-statycznym (np. elewacje, balustrady)
- Kotwę W-FA/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!