Kotwa chemiczna, kartusz z zaprawą W-VD

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa chemiczna, kartusz z zaprawą W-VD

Do systemów kotew chemicznych W-VD (beton niespękany)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym:

  • Kotwa do iniekcji W-VD-A (z aprobatą) lub kotwa z gwintem wewnętrznym W-VD-JG (z aprobatą)

  • Kotwa chemiczna, system kartuszowy (przygotowane fabrycznie porcje zaprawy w szklanym kartuszu)

  • Kotwa do iniekcji jest umieszczana ruchem obrotowym i udarowym (ruch obrotowy miesza dwa składniki zaprawy)

  • Utwardzona zaprawa uszczelnia otwór na jak największej głębokości

  • Mocowanie bez dodatkowych naprężeń umożliwia zachowanie niewielkich odległości osiowych i krawędziowych

  • Kotwienie następuję w wyniku połączenia zaprawy, kotew do iniekcji oraz podstawy kotwienia Kotwa do iniekcji ze stali ocynkowanej o rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074: Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym (kotwa do iniekcji W-VD-A)


Stal ocynkowana: Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074


Ognioodporność: F30, F60, F90, F120: Narażenie na ogień z jednej strony zgodnie z normą DIN EN 1363- 1: 1999-10

Uwaga

Oczyść nawiercony otwór: 1 × przedmuch, 1 × czyszczenie szczotką, 1 × przedmuch, 1 × czyszczenie szczotką


Wprowadzić kotwę do iniekcji za pomocą młotowiertarki lub wiertarki udarowej w tryb obroty + udar

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074: Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym (kotwa do iniekcji W-VD-A)


Stal ocynkowana: Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074


Ognioodporność: F30, F60, F90, F120: Narażenie na ogień z jednej strony zgodnie z normą DIN EN 1363- 1: 1999-10