Kołek do gazobetonu W-PA

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do gazobetonu W-PA

Kotwa wytrzymała z gwintem zewnętrznym (typ A) do mocowania jednopunktowego w gazobetonie. Z aprobatą techniczną. Stal, ocynkowana
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
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wysokim dopuszczalnym obciążeniom

  • Szybkie osadzanie kotwy — minimalne koszty montażu

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania

  • Kotwienie za pomocą blokowania kształtowego odbywa się praktycznie bez nacisku podczas rozprężania i nie wymaga kosztownych, skomplikowanych narzędzi do podcinania.


Montaż z narzędziami lub bez narzędzi


Możliwość osadzania mechanicznego przy użyciu specjalnego narzędzia do mocowania SDS — wykorzystywane są wówczas wyłącznie uderzenia młotowiertarki (min. 3 kg).

Uwaga

Kotwy można osadzać wyłącznie w surowych nietynkowanych murach oraz niepokrytych płytą g/k

  • Niemiecka aprobata techniczna Z-21.1-1983 do stref rozciąganych (gazobeton spękany) i stref ściskanych (gazobeton niespękany); lekkich okładzin sufitowych i sufitów podwieszanych zgodnych z DIN 18168-1:1981-10 w dachach wzmocnionych i panelach sufitowych, a także do kotwień w porównywalnych konstrukcjach (patrz aprobata techniczna dotycząca obciążenia maksymalnego)

  • Ognioodporność: F90, F120 (M6–M12)