Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S - 1
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S - 2
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S - 3
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 36
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
  • Stal ocynkowana

  • Montaż przelotowy (od M10 do M24) i zawleczkowy (od M8 do M24)

  • Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń, niskie odstępy osiowe i krawędziowe

  • Kotwa iniekcyjna jest przeznaczona do betonu spękanego (strefa rozciągania) i betonu niespękanego (strefa ściskania)

  • Otwory można wywiercić przy użyciu młotowiertarki (W-VIZ od M8 do M24), wiertnicy pneumatycznej (W-VIZ od M10 do M24) i wiertnicy diamentowej (W-VIZ od M10 do M24)

  • Mocowanie z małym naciskiem podczas rozprężania pozwala na uzyskanie niewielkiego odstępu osiowego i krawędziowego

  • Wymiary kotwy do iniekcji umożliwiają bezpieczne rozszerzanie

  • Mechaniczne oczyszczanie nawierconego otworu: Łatwość użytkowania, bezproblemowe oczyszczanie nawierconego otworu, możliwość przenoszenia dużych obciążeń

  • Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana w wyniku oddziaływania siły/momentu obrotowego w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24

  • Siła jest przekazywana za pośrednictwem uzębienia mechanicznego poszczególnych stożków w zaprawie wieloskładnikowej oraz poprzez połączenie sił wiązania i tarcia w materiale podłoża (beton)
Uwaga

Odpowiednia zaprawa do iniekcji: WIT-VM 100, WIT-Express


Oczyścić otwór:

2x przedmuchanie, 2x szczotkowanie mechaniczne, 2x przedmuchanie


W przypadku otworów nawierconych M20 lub większych przedmuchać sprężonym powietrzem przy użyciu odpowiednich dysz

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120