Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do lekkich konstrukcji W-KL
Kotwa wykonana z tworzywa sztucznego ABS do mocowań dodatkowych. Używać w połączeniu z odpowiednim wkrętem do kołka
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysokiej jakości tworzywo ABS
- Całkowita odporność na gnicie
- Stabilność termiczna w zakresie od -40°C do + 80°C
- Mocowanie za pomocą blokowania kształtowego
- Kotwienie bez nacisku wywieranego podczas rozszerzania
- Możliwość uzyskania małego odstępu krawędziowego i osiowego
- Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
- Do mocowania konstrukcji pomocniczych w gazobetonie
- Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętami do drewna lub płyty wiórowej (np. ASSY-D)
- Można stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w mokrych pomieszczeniach pod warunkiem używania wkrętów ze stali nierdzewnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!