Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 8, stal ocynkowana
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 8, stal ocynkowana - 1
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 8, stal ocynkowana - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 8, stal ocynkowana

Najbardziej uniwersalna kotwa do ościeżnic z aprobatą ETA. Testowana i zatwierdzona dla ponad 90 typów kamieni oraz gazobetonu. Ze śrubą z łbem sześciokątnym wykonana ze stali ocynkowanej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Z wkrętem z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, ze stali ocynkowanej

  • Montaż przelotowy

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania

  • Niski moment wkręcania wkrętu do kołka — niewielkie rozszerzanie kotwy, praktycznie bez ruchu tulei kotwy

  • 2 głębokości kotwienia (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; cegła pełna >= Mz 10 (>= NF); cegła dziurawka z otworami pionowymi >= HLz 8 (>= 2DF); cegła sylikatowa pełna >= KS 10 (>= NF); cegła sylikatowa dziurawka >= KS L 6 (>= 2DF); cegła sylikatowa dziurawka >= KS L 6 (>= 12DF); pełne bloki ze zwykłego betonu >= Vbn 10 (>= NF); pełne bloki z lekkiego betonu >= V 2 (>= NF)

  • Rozszerzanie w czterech kierunkach — możliwość przenoszenia dużych obciążeń

  • Ulepszone przenoszenie mocy: Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania

  • Kotwa do ościeżnic uniwersalna (beton, mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton)

  • Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu

  • Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i wkręt specjalny — łatwiejszy montaż

  • Kotwa typu W-UR F nie wymaga dodatkowej podkładki i zapobiega korozji kontaktowej

  • Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych; kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem podłoża
Potwierdzenie właściwości

W-UR 8, W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838


W-UR 8 i W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190


Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu


Ognioodporność W-UR 8: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020) Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)

Uwaga

Przydatne informacje:


Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)


Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł.


Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu

Obszar zastosowania

W-UR 8, W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838


W-UR 8 i W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190


Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu


Ognioodporność W-UR 8: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020) Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)