Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 10 SymCon®
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 10 SymCon®

Ze śrubą z łbem sześciokątnym, stal ocynkowana Przeznaczona do dużych obciążeń w betonie (mocowanie pojedyncze), gazobetonie i murze

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Praktycznie bez ruchu kotwy tulejowej


  • Niski moment wkręcania wkręta do kołka

  • Niewielkie rozszerzanie kotwy


Niezawodne właściwości w zakresie wtórnego rozszerzania


uzyskane dzięki geometrii wkrętu do kołka SymCon



Wprowadzanie większego obciążenia


Wkręcanie wkrętu SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego wkrętu do kołka (niemal bez podcięcia)



Minimum prac montażowych


Tuleja kotwy i wkręt specjalny są wstępnie zmontowane



Pozwala zaoszczędzić dodatkową podkładkę w kształcie litery U i zapobiega korozji kontaktowej



Różne głębokości kotwienia


  • Beton: 3 głębokości kotwienia (40, 50 i 70 mm)

  • Podłoża murowe: 2 głębokości kotwienia (50 i 70 mm)
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309

Uwaga

Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy sprawdzenie wyciągania ze względu na różnice parametrów cegieł

Obszar zastosowania

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309