Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 14 F SymCon
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego do dużych obciążeń ze śrubą specjalną wykonaną z ocynkowanej stali z łbem sześciokątnym i gwintem Symcon
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalna kotwa do ościeżnic (beton, mur z cegły pełnej i dziurawki)
Praktycznie bez ruchu tulei kotwy
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Niezawodne właściwości wtórnego rozszerzenia się
Uzyskane dzięki geometrii wkręta do kołka SymCon
Wprowadzanie większego obciążenia
Wkręcanie wkręta SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego tulei kotwy (niemal bez podcięcia)
Niski nakład pracy montażowej
Tuleja kotwy i śruba specjalna są wstępnie zmontowane
Pozwala zaoszczędzić dodatkową podkładkę i zapobiega korozji kontaktowej
Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309 stwierdzającą przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
- Kotwy o długości 330, 360 i 390 mm nie są wstępnie zmontowane
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309 stwierdzającą przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych z zatwierdzeniem
np. elewacji, sufitów podwieszanych, konstrukcji pomocniczych dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników kątowych, szafek naściennych, półek itp.
Materiały podłoża
- Beton standardowy
- Mury, (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!