Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR F 10 ze śrubą z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, stal ocynkowana
Zatwierdzona przez ETA dla ponad 60 typów kamieni oraz gazobetonu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kotwienie rozporowe, śruba rozpiera koszulkę z tworzywa
Koszulka kotwy wykonana z wysokiej jakości poliami
Montaż na wcisk
Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania
Praktycznie bez ruchu koszulki kołka
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Możliwość przenoszenia dużych obciążeń; rozszerzanie w czterech kierunkach
Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
Niski nakład pracy montażowej
Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i śruba specjalna
Nie wymaga dodatkowej podkładki niepełnej i zapobiega korozji kontaktowej
Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
Zakres temperatur montażu:
- Temperatura materiału zewnętrznego: ≥ –20°C
- Temperatura tulei kotwy: > 0°C
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
Europejska Aprobata Techniczna: Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
W-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Ognioodporność, beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)
Ognioodporność, mur: Obciążenie rozciągające: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)
Ognioodporność, mur: Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
- Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- Można ją kotwić w następujących materiałach zewnętrznych: Beton standardowy, mury, (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe)
- Śruby ocynkowane mogą być używane na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba śruby jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzpienia kotwy (nałożenie odpowiedniej farby)
- Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!