Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal ocynkowana
Pierwsza kotwa do ościeżnic zatwierdzona przez ETA. Testowana i zatwierdzona dla ponad 60 typów kamieni oraz gazobetonu. Ze śrubą z łbem płasko-stożkowym wykonana ze stali ocynkowanej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kotwienie rozporowe, śruba rozpiera koszulkę z tworzywa
Koszulka kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Montaż na wcisk
Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania
Praktycznie bez ruchu koszulki kołka
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Bardzo mocna blokada przeciwobrotowa
Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
Rozszerzanie w czterech kierunkach
Lepsze przenoszenie obciążeń
Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozpierania
Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
Niski nakład pracy montażowej
Wstępnie zmontowana koszulka i śruba specjalna kołka
Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
W-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Tuleja kołka wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Obciążenie poprzeczne:
F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
Ognioodporność W-UR 10: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)
Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)
- Ten kołek posiadająca Europejską Aprobatę Techniczną może być używany do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- Kołki W-UR i W-UR F można kotwić w następujących materiałach zewnętrznych:
- Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, cegły pełne i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe), gazobeton
- Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału zewnętrznego:
- ≥–20°C
- Temperatura tulei kołka:≥0°C
- Śruby ocynkowane mogą być używane na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba śruby jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzpienia kołka (nałożenie odpowiedniej farby)
- Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!