Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 1
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 2
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 3
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 4
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 5
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 6
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 7
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD

wykonany z cynku odlewanego ciśnieniowo. Szybki i łatwy montaż w płytach gipsowo-kartonowych / płytach gipsowo-włóknowych bez wcześniejszego nawiercania i stosowania dodatkowych narzędzi do osadzania kotew

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Ciśnieniowy odlew cynkowy o wysokiej jakości

  • Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe

  • Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit, pasujący do danego wkrętu

  • Opatentowany napęd umożliwia wkręcenie kotwy grotem PZ, AW lub TX, ponieważ łeb sześciokątny przenosi obciążenie

  • Minimalna wymagana przestrzeń za panelem (tylko 15 mm)

  • Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub wkrętów do płyt wiórowych.

  • Kotwę do płyt gipsowo-kartonowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem

  • Nowatorska końcówka centrująca ułatwia ustawianie i nawiercanie w płycie

  • Do montażu zaleca się użycie wkrętu do kołka ASSY®-D
Uwaga
  • Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętów do kołka ASSY®-D ∅4,5 mm lub wkrętów do drewna / płyty wiórowej bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego

  • Zalecane użycie typu Z/L w przypadku paneli dwupłaszczyznowych
Obszar zastosowania