Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa segmentowa W-FAZ/S
Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń, małe odstępy od krawędzi i między osiami
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czasu oczekiwania
- Szybki montaż na wcisk
- Zmniejszona głębokość kotwy
- Oszczędność czasu wynikająca ze zminimalizowania wiercenia
- Różnorodność zastosowań
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)
Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profilów metalowych, wsporników, płyt podstawy, wsporników, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym
W-FAZ/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!