Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa naciągowa HTA
Kotwa naciągowa HTA - 1
Kotwa naciągowa HTA - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa naciągowa HTA

Jednoczęściowa lub dwuczęściowa kotwa naciągowa o wysokiej nośności do mocowania podstaw elementów drewnianych w drewnie, stali lub betonie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Bardzo wysoka odporność na obciążenia

  • Kompaktowa konstrukcja z małą podstawą do pracy w ograniczonej przestrzeni

  • Montaż pośredni (maks 26 mm) przez warstwę pośrednią (np. OSB)

  • Bardzo długi panel tylny zapewniający optymalne rozmieszczenie wymaganej liczby śrub/gwoździ przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego odstępu od krawędzi na drewnianej ramie

  • Blacha obustronnie cynkowana ogniowo 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) zgodna z normą EN 10025-2:2004 o grubości 3,0 mm

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274

Uwaga

Mocowanie kołków: Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274