Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa naciągowa V Plus
Jednoczęściowa kotwa naciągowa o wysokiej nośności do mocowania podstaw w drewnie, stali lub betonie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża odporność na obciążenia
- Duża płyta podstawy zapewnia optymalne przeniesienie siły na podłoże
- Montaż pośredni (maks 26 mm) przez warstwę pośrednią (np. OSB)
- Bardzo długi panel tylny zapewniający optymalne rozmieszczenie wymaganej liczby śrub/gwoździ przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego obrzeża na drewnianym stojaku
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (DD11+ Z 275) zgodna z normą EN 10025-2:2004 o grubości 3,0 lub 4,0 mm
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Mocowanie kołków: Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274
Osadzanie podstaw wsporników, belek dachowych, konstrukcji z drewnianą ramą lub elementów z drewna litego
Odpowiednie łączniki:
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: 4,0 x 40 do 100 mm
- Śruba do okucia belki ASSY 3.0 zgodna z normą ETA-11/0190 lub EN 14592
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producentów
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!