Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa segmentowa W-FA/A4
Kotwy do standardowych zastosowań w betonie niespękanym i kotwy w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym w betonie spękanym (rozmiar M6). Stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo elastyczne zastosowanie dzięki trzem efektywnym głębokościom kotwienia
- Małe odstępy i odległości od krawędzi
- Oszczędzający czas montaż na wcisk
- Europejska Ocena Techniczna ETA-02/0001 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany: obciążenia statyczne lub quasi-statyczne (M6-M20)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-06/0162 dotycząca kotew w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym, beton spękany i niespękany, rozmiar M6
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (krzywa normowa temperatura - czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-06/0162, tylko rozmiar M6)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-02/0001 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany: obciążenia statyczne lub quasi-statyczne (M6-M20)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-06/0162 dotycząca kotew w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym, beton spękany i niespękany, rozmiar M6
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (krzywa normowa temperatura - czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-06/0162, tylko rozmiar M6)
- Mocowanie jednopunktowe lub kotwy w systemie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie zwykłym C20/25 do C50/60 (tylko beton niespękany)
- Kotwy w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym w systemach nienośnych w betonie (rozmiar M6, beton spękany i niespękany)
- Do użytku w betonie < C20/25 i kamieniu naturalnym odpornym na nacisk (bez aprobaty/oceny)
- Mocowania narażone na działanie ognia (tylko rozmiar M6)
- Można używać do kotwienia średnich i ciężkich obciążeń w betonie: Mocowanie np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, kanałów kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, ogrodzeń itp.
- W-FA/A4 (stal nierdzewna A4) można stosować w suchych lub wilgotnych pomieszczeniach wewnętrznych, na zewnątrz (także w środowisku przemysłowym i w nadmorskim), pod warunkiem że nie występują szczególnie szkodliwe warunki
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!