Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa segmentowa W-FA/S
Kotwa segmentowa W-FA/S - 1
Kotwa segmentowa W-FA/S - 2
Kotwa segmentowa W-FA/S - 3
Kotwa segmentowa W-FA/S - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa segmentowa W-FA/S

Kotwa do standardowych zastosowań w betonie niespękanym. Stal ocynkowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 45
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
  • Bardzo duża elastyczność zastosowania dzięki 3 efektywnym głębokościom kotwienia

  • Możliwość kotwienia w niewielkich odstępach - osiowych oraz od krawędzi

  • Oszczędność czasu w miejscu montażu
Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-02/0001 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany: obciążenia statyczne lub quasi-statyczne (M6-M20)

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (krzywa temperatury)
Obszar zastosowania
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-02/0001 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany: obciążenia statyczne lub quasi-statyczne (M6-M20)

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (krzywa temperatury)