Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa uniwersalna AW
Kotwa montażowa do szybkiego i bezpiecznego montażu ościeżnicy drzwiowej. Oszczędzaj czas, chroniąc jednocześnie środowisko.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niewidoczne mocowanie ościeżnic drzwi
Nie ma potrzeby stosowania nacisku, ponieważ klej został już naniesiony
Wysoce bezpieczne wiązanie w przypadku użycia wraz z:
- Klej do drewna klasy D3/D4
- Klej błyskawiczny
- Klej montażowy
Montaż pionowy i przyleganie całej powierzchni, nawet gdy otwory są kątowe — wkręt z łbem kulistym odchyla wyrównuje kąt (90°–75°)!
W zestawie instrukcje montażu
Gniazdo AW25
- Optymalne przeniesienie mocy
- Dłuższa żywotność
- Szybka lokalizacja i dobre centrowanie
- Brak sił wyrzucających
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących nakładania kleju.
Przetestowano i oceniono w raporcie eksperta nr 037–2002-1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!