Kołek wbijany — szybki montaż SHARK® Hammer typ SK
Kołek wbijany — szybki montaż SHARK<SUP>® </SUP>Hammer typ SK - 1
Kołek wbijany — szybki montaż SHARK<SUP>® </SUP>Hammer typ SK - 2
Kołek wbijany — szybki montaż SHARK<SUP>® </SUP>Hammer typ SK - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek wbijany — szybki montaż SHARK® Hammer typ SK

Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem płasko-stożkowym, gwóźdź wykonany ze stali ocynkowanej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
  • Szybki, ekonomiczny montaż

  • Kołek i śruba wbijana są wstępnie zmontowane, nie ma potrzeby wyszukiwania odpowiedniej śruby

  • Nadaje się do montażu w miejscu instalacji

  • Możliwość demontażu poprzez wybicie łba śruby

  • Zdefiniowany, zintegrowany ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się

  • Odporna na promienie UV

  • Odporna na gnicie (kołek z tworzywa sztucznego wykonany z poliamidu o wysokiej jakości)

  • Odporna na działanie temperatury od -40°C do +100°C

  • Do elementów wykończeniowych wpuszczanych i wystających

  • Łeb płasko-stożkowy automatycznie wgniata się w miękkie drewno

  • Nie zawiera halogenu
Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwy SHARK® Hammer w rozmiarach 6 i 8 są przeznaczone do wielokrotnego użytku w betonie do zastosowań niekonstrukcyjnych

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwa SHARK® Hammer rozmiaru 8 jest przeznaczona do wielokrotnego użytku w murarstwie do zastosowań niekonstrukcyjnych (wyjątek: wymiar M8 x 45)
Dane techniczne
Wartości charakterystyczne
Średnica kotwy (mm)68
Dopuszczalne obciążenie rozciągająceBeton B25 lub C20/25Fperm [kN]0,20,2
Cegła sylikatowa KS 120,12
Cegła sylikatowa dziurawka KSL 120,075
Moment dokręcania (tylko typ z GWINTEM)Tinst [Nm]44
Głębokość wierconego otworuh1 ≥ [mm]3545
Głębokość osadzeniahnom ≥ [mm]3040
Średnica gwintu (tylko typ z GWINTEM)dthr [mm]M6M8
Długość gwintu (tylko typ z GWINTEM)Ithr [mm]69
Nominalna średnica wiertład0 [mm]68
Średnica otworu w komp.df [mm]6,58,5
Obszar zastosowania
  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwy SHARK® Hammer w rozmiarach 6 i 8 są przeznaczone do wielokrotnego użytku w betonie do zastosowań niekonstrukcyjnych

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwa SHARK® Hammer rozmiaru 8 jest przeznaczona do wielokrotnego użytku w murarstwie do zastosowań niekonstrukcyjnych (wyjątek: wymiar M8 x 45)