Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa wbijana W-ED/A4
Kotwa z metrycznym gwintem wewnętrznym do ekonomicznego kotwienia w betonie, stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kotwa z metrycznym gwintem wewnętrznym do ekonomicznego kotwienia w betonie, stal nierdzewna A4
- Mała głębokość wierconego otworu
- Wysoka nośność
- Wizualna ocena osadzenia i ochrona dłoni podczas montażu za pomocą narzędzie do znakowania / do osadzania kotew
- Mechaniczne narzędzie do osadzania kotew ułatwia i przyspiesza montaż
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Zamocowana część może zostać zdemontowane w dowolnie wybranej chwili
- Mocowana część może być kotwiona za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Wiertło z ogranicznikiem używane z dołączanym narzędziem do osadzania kotew przyspiesza i ułatwia montaż. Nawiercenie pasujących otworów gwarantuje jeszcze pewniejsze mocowanie.
ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany
ETA-05/0120 do mocowania wielopunktowego systemów nieobciążonych, beton niespękany i spękany, M6–M16
Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)
Kotwa wbijana W-ED /S, zob. [13.1]
ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany
ETA-05/0120 do mocowania wielopunktowego systemów nieobciążonych, beton niespękany i spękany, M6–M16
Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)
Mocowanie jednopunktowe: Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton niespękany)
Mocowanie wielopunktowe: Kotwienie systemów nienośnych (M6–M16, beton spękany i niespękany)
Odpowiednia do mocowania prętów gwintowanych, konstrukcji metalowych, profili metalowych, krat, korytek kablowych, rur, szyn montażowych itp.
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
Kotwę W-ED/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych, na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Kotwa W-ED/HCR (stal o wysokiej odporności na korozję HCR) może być stosowana w miejscach, gdzie występuje bardzo wysokie ryzyko korozji (np. baseny kryte, tunele drogowe, słabo wentylowane parkingi lub części zanurzone w wodzie morskiej lub w atmosferach przybrzeżnych)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!