Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa wbijana W-NA-K/HCR Z łbem gwoździa
Kotwa wbijana W-NA-K/HCR Z łbem gwoździa - 1
Kotwa wbijana W-NA-K/HCR Z łbem gwoździa - 2
Kotwa wbijana W-NA-K/HCR Z łbem gwoździa - 3
Kotwa wbijana W-NA-K/HCR Z łbem gwoździa - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa wbijana W-NA-K/HCR Z łbem gwoździa

Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, stal o wysokiej odporności na korozję HCR

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Szybki i łatwy montaż

  • Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej skutecznej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm

  • Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić - nie jest wymagany moment obrotowy

  • Nie są wymagane żadne specjalne wiertła ani narzędzia do osadzania kotew

  • Montaż na wcisk

  • Możliwość montażu w bliskiej odległości od krawędzi i niewielkich odstępach

  • Elegancka, atrakcyjna konstrukcja

  • Kotwa rozprężna - rozpręża się pod wpływem obciążenia
Potwierdzenie właściwości
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Ocena Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (podstawa kotwiąca: beton C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena kotwień w betonie pod kątem ognioodporności” (zawarty w ETA-11/0339)

  • Badanie ognioodporności zgodnie z krzywą pożarową w tunelu ZTV w strefie spękania naprężeniowego
Uwaga

Nie można zamówić S-24!


Kotwa wbijana ma zalety kotwy śrubowej, a jednocześnie jest łatwa w montażu; kotwa wbijana jest po prostu wbijana w wywiercony otwór przez dołączoną część

Obszar zastosowania
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Ocena Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (podstawa kotwiąca: beton C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena kotwień w betonie pod kątem ognioodporności” (zawarty w ETA-11/0339)

  • Badanie ognioodporności zgodnie z krzywą pożarową w tunelu ZTV w strefie spękania naprężeniowego