Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10 - 1
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10 - 2
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10 - 3
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10 - 4
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10

Idealne rozwiązanie do zawieszeń z prętami gwintowanymi M8 lub M10 (gwint stopniowy). Do betonu, stal ocynkowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Szybki i prosty montaż


  • Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm

  • Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić element — nie wymaga dokręcania określonym momentem

  • Nie wymaga specjalnych wierteł ani narzędzi do osadzania


Montaż przelotowy



Można stosować z prętami gwintowanymi M8 i M10 dzięki gwintowi stopniowanemu



Możliwość uzyskania bardzo małego odstępu krawędziowego i osiowego



Kontrolowane rozszerzanie kotwy odpowiednio do momentu obrotowego — rozpieranie pod obciążeniem

Potwierdzenie właściwości
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Uwaga

Kotwa wbijana przez ramę to łatwy i szybki sposób montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.

Obszar zastosowania
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)