Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kratka wentylacyjna i zabezpieczenie przed ptakami

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kratka wentylacyjna i zabezpieczenie przed ptakami

Vent and bird screen mesh with elliptical hole arrangement

  • Długość: 60 m
  • Szerokość: 100 mm
  • Długość rolki: 60 m
  • Ilość rolek: 1 szt
  • Materiał: Polipropylen - PP

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Długość Szerokość Długość rolki Ilość OP
Cena/OP
0681016100
Czerwony ceglany 60 m 100 mm 60 m
60 m
0681017100
Czarny 60 m 100 mm 60 m
60 m
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
  • Odporne tworzywo PP

  • Odporny na światło

  • Odporne na warunki pogodowe

  • Eliptyczny układ otworów