Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma ochronna z krepy
Lekko marszczona papierowa taśma klejąca do zadań maskowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odporność na temperaturę do +80°C
Taśma nadaje się też do malowania wymagającego suszenia piecowego.
Doskonała przyczepność do gładkich i pomalowanych powierzchni
- Do ochrony wszystkich gładkich powierzchni spotykanych w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym
- Taśma może być usunięta natychmiast po malowaniu i nie pozostawia osadu.
Odporność na działanie wilgoci i rozpuszczalników
- Do wszystkich prac malarskich z wszystkimi dostępnymi na rynku malarskimi systemami wodnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Można używać także do szlifowania na mokro
Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek taśma musi być usunięta natychmiast po wyschnięciu farby lub lakieru.
Taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zabezpieczenie pojazdów podczas malowania, np. na pomalowanym metalu, szkle, częściach chromowanych, gumie.
Maskowanie malarskie, zabezpieczający papier ochronny
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!