Softshellowa kurtka odblaskowa, kolor neonowy, wyściełana, klasa 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Softshellowa kurtka odblaskowa, kolor neonowy, wyściełana, klasa 3

Ta wytrzymała, widoczna kurtka zimowa jest wykonana z rozciągającego się 4 strony materiału, który gwarantuje wysoki poziom komfortu. Utrzymuje odpowiednią temperaturę ciała i zapewnia suchość podczas codziennej pracy, co sprawia, że idealnie nadaje się do noszenia w chłodniejsze dni.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 17
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
  • Wyściełany materiał rozciągający się w 4 strony, który gwarantuje przewiewność i wodoszczelność (10 000 mm słupa wody), powłoka teflonowa (odporność na olej i benzynę)

  • 2 kieszenie na piersi, 3 kieszenie na długopis, 2 kieszenie przednie z zamkiem, kieszenie napoleońskie, kieszeń wewnętrzna z zamkiem, wyściółka kieszeni zapewniająca uczucie ciepła

  • Elementy odblaskowe LOXY®, zgrzewane szwy, odpinany i regulowany kaptur (idealny dla osób noszących kaski)

  • Wysoki kołnierz polarowy, regulowane mankiety z elastycznym zabezpieczeniem przed wiatrem, ergonomiczny krój rękawów, wydłużony tył, uchwyt na identyfikator

  • EN 20471, klasa 3 (rozmiar XS, klasa 2), EN 343, klasa 3

LOXY® to zarejestrowany znak handlowy firmy Loxy AS NO.