Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uchwyt meblowy muszelkowy
Uchwyt meblowy muszelkowy - 1
Uchwyt meblowy muszelkowy - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt meblowy muszelkowy

Kwadratowy ze sprężyną

  • Materiał: Stal szlachetna A2
  • Struktura powierzchni: Szczotkowane
  • Długość zewnętrzna: 75 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 75 mm
  • Wysokość: 17 mm
  • Wysokość krawędzi półki: 2 mm
  • Długość: 75 mm
  • Szerokość: 75 mm
  • Długość frezowanego otworu: 69,5 mm
  • Szerokość frezowanego otworu: 69,5 mm
  • Głębokość frezowanego otworu: 15 mm
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
Nr art. Materiał Struktura powierzchni Długość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Ilość OP
Cena/OP
0685001098
Stal szlachetna A2 Szczotkowane 75 mm 75 mm