Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Etykieciarka Brother P-Touch E110
Przenośna etykieciarka do etykietowania połączeń i kabli itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Z różnymi funkcjami, takimi jak wydruk pionowy, podgląd wydruku, wydruk wielokrotny i automatyczna numeracja
- Opatentowane drukowanie na tylnym pasku zapewnia wyjątkowo trwałe etykiety nawet do najbardziej ekstremalnych warunków
- Zasilanie bateriami AAA
- Technologia druku z transferem termicznym
- Klawiatura: Qwerty ze standardową klawiaturą numeryczną i specjalnymi klawiszami dla elektryków
- 8 stylów czcionek i 3 rozmiary czcionek
- 80 znaków w 2 liniach wydruku i 200 symboli
Zakres dostawy:
- Etykieciarka
- 1x laminowana taśma do etykietowania 12 mm (czarno na białym, 4 m długości)
- Instrukcje obsługi
Możliwość zaprojektowania własnego systemu na stronie internetowej www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Szczególne zastosowania w przemyśle w zakresie etykietowania połączeń i kabli, jak również w zastosowaniach biurowych (teczki, stojaki do skrzynek, systemy półek, oznaczenia drzwi, tabliczki znamionowe, szuflady), hobby (przybory do szycia, rękodzieła, narzędzia), w domu i ogrodzie (skrzynki na listy, tabliczki dzwonkowe, warsztaty, skrzynki bezpiecznikowe, sprzęt ogrodowy, konserwy, pudełka na lunch), przemyśle (szafy rozdzielcze, skrzynki bezpieczników, skrzynki elektryczne, przełączniki świateł, gniazda, rury, półki, systemy logistyczne)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!