Lakier w sprayu, matowy
Lakier w sprayu, matowy - 1
Lakier w sprayu, matowy - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lakier w sprayu, matowy

Zaawansowany technologicznie wytrzymały lakier nitro-alkidowy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wysokiej klasy lakier nitro-alkidowy


  • Szybkoschnący

  • Łatwy montaż

  • Bardzo dobre właściwości kryjące

  • Dobre krycie


Możliwość pokrywania wszystkimi popularnymi preparatami gruntującymi, wypełniaczami i lakierami



Szybkoschnąca żywica malarska



Nie zawiera metali ciężkich



Czas schnięcia przy 20°C


  • Stan pyłosuchy< 10 min

  • Bezśladowy< 20 min

  • Dotykowo suchy< 60 min


Odporność na temperaturę do +80°C

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.