Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lakier w sprayu, wysoki połysk
Wytrzymały lakier nitro-alkidowy o wysokiej jakości
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokiej klasy lakier nitro-alkidowy
- Łatwe zastosowanie
- Doskonałe właściwości rozprowadzające
- Szybkie schnięcie
- Dobre krycie
Może być stosowany na wszystkich typowych preparatach gruntujących, wypełniaczach i farbach
Szybkoschnąca żywica malarska
Nie zawiera ciężkich metali
Czas schnięcia przy 20°C
- Stan pyłosuchy< 10 min
- Bezśladowy < 20 min
- Dotykowo suchy < 60 min
- Puszka 400 ml z dyszą okrągłą
- Puszka 600 ml z dyszą płaską
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Szeroki zakres zastosowań
- Pojazdy użytkowe
- Karoseria
- Grzejniki/chłodnice
- Budowa okien
- Konstrukcje stalowe itp.
Przed użyciem wstrząsać energicznie puszkę przez ok. 3 minuty. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i zagruntować powierzchnię. Odległość malowania natryskowego: 20-25 cm. Zachować czas utwardzania ok. 5 minut przed kolejnym malowaniem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!