- Doskonała ochrona przed korozją
- Szybkoschnący
- Wygląd: Cynkowanie na gorąco
Możliwość malowania
- Farbami na bazie PCW, farbami akrylowymi (na bazie rozpuszczalnika lub wodnymi).
- Nigdy nie malować żywicami alkidowymi (farbami na bazie żywicy syntetycznej) w połączeniu z powierzchniami cynkowanymi ogniowo!
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Konstrukcje stalowe, przemysł stoczniowy, wyroby kute, warsztaty montażowe i budowa pojazdów.
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z pyłu i smaru. Grubość warstwy zewnętrznej powinna wynosić 1,5 grubości powłoki cynkowanej ogniowo. Oprócz tego warstwa zewnętrzna powinna wychodzić poza obrys powłoki cynkowanej ogniowo o 1 cm. Zużycie: około 250–350 g/m2 na warstwę.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!