Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lakier w sprayu, satynowy
Wytrzymały lakier nitro-alkidowy o wysokiej jakości
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokiej klasy lakier nitro-alkidowy
- Łatwe nakładanie
- Bardzo dobre właściwości kryjące
- Szybkie schnięcie
Możliwość pokrywania wszystkimi popularnymi preparatami gruntującymi, wypełniaczami i lakierami
Szybkoschnąca żywica malarska
Nie zawiera metali ciężkich
Czas schnięcia przy 20°C
- Stan pyłosuchy po < 10 min
- Stan niekleisty po < 20 min
- Stan suchy przy dotknięciu < 60 min
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Szeroki zakres zastosowań
- Pojazdy dostawcze
- Karoserie pojazdów
- Nagrzewnice/chłodnice
- Budowa okien
- Konstrukcje stalowe itp.
Przed użyciem wstrząsać energicznie puszkę przez ok. 3 minuty. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i zagruntować powierzchnię. Odległość malowania natryskowego: 20-25 cm. Zachować czas utwardzania ok. 5 minut przed kolejnym malowaniem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!