Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lakiery w sprayu Quattro
Uniwersalny, satynowy cienkowarstwowy lakier w sprayu o doskonałym kryciu i właściwościach antykorozyjnych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ochrona przed korozją
- Łatwa do nałożenia powłoka, która nie spływa i zapewnia 100% odporności na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV (po minimum 500 godzinach wystawienia na działanie mgły solnej nie wykryto rdzy powierzchniowej)
- Można używać na resztkową rdzę. Gruntowanie nie jest konieczne.
Podkład
Wyjątkowa przyczepność do prawie wszystkich powierzchni. Lakier może być następnie pokryty wszystkimi dostępnymi w handlu typami farb.
Lakier
- Doskonałe pokrycie. Bardzo dobre właściwości kryjące
- Bardzo szybko wysycha
- Wysoka elastyczność
- Wysoki stopień odporności na uderzenia
- Dobre pokrycie krawędzi
Dostarczane z dyszą wentylatorową
Niskopieniący, niemęczący i dozowany natrysk przez specjalny zawór.
Dostępna w kolorach z palety RAL i specjalnych, dostosowanych do potrzeb klienta
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uniwersalny produkt do szybkiego gruntowania i malowania kontenerów, układów jezdnych, przyczep, ciągników, maszyn rolniczych i budowlanych, sprzętu do odśnieżania, osłon, systemów dźwigowych, poręczy, bram, konstrukcji okrętowych, rur, latarni ulicznych, ram jezdnych, kontenerów na gruz
Powierzchnie: Utwardzone stare powłoki lakiernicze, nowe części z fabrycznym preparatem gruntującym, niepowlekane blachy stalowe cienkie, ocynkowane blachy stalowe cienkie, ręcznie odrdzewiane powierzchnie, aluminium, tworzywa sztuczne nadające się do malowania, części wykonane z GFRP, drewno.
Przed użyciem wstrząsać puszkę co najmniej przez 3 minuty. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z tłuszczu. Usunąć łuszczącą się rdzę i luźną starą farbę. Odległość malowania natryskowego: 15–25 cm. Na niezagruntowanych i pomalowanych powierzchniach nałożyć jedną warstwę i pozostawić, aż zacznie wysychać. Następnie pomalować równomiernie całą powierzchnię (grubość suchej powłoki musi wynosić min. 60 µm).
W celu podniesienia połysku o około 30% i zwiększenia odporności na benzynę można malować po 15 minutach schnięcia (efekt połysku w sprayu).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!