Lakiery w sprayu Quattro
Lakiery w sprayu Quattro - 1
Lakiery w sprayu Quattro - 2
Lakiery w sprayu Quattro - 3
Lakiery w sprayu Quattro - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lakiery w sprayu Quattro

Uniwersalny, satynowy cienkowarstwowy lakier w sprayu o doskonałym kryciu i właściwościach antykorozyjnych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
Ochrona przed korozją


  • Łatwa do nałożenia powłoka, która nie spływa i zapewnia 100% odporności na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV (po minimum 500 godzinach wystawienia na działanie mgły solnej nie wykryto rdzy powierzchniowej)

  • Można używać na resztkową rdzę. Gruntowanie nie jest konieczne.


Podkład


Wyjątkowa przyczepność do prawie wszystkich powierzchni. Lakier może być następnie pokryty wszystkimi dostępnymi w handlu typami farb.



Lakier


  • Doskonałe pokrycie. Bardzo dobre właściwości kryjące

  • Bardzo szybko wysycha

  • Wysoka elastyczność

  • Wysoki stopień odporności na uderzenia

  • Dobre pokrycie krawędzi


Dostarczane z dyszą wentylatorową


Niskopieniący, niemęczący i dozowany natrysk przez specjalny zawór.



Dostępna w kolorach z palety RAL i specjalnych, dostosowanych do potrzeb klienta

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.