Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Żaroodporny lakier w sprayu
Lakier w sprayu do części narażonych na działanie temperatur w samochodach, w gospodarstwach domowych i przemyśle.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża odporność na wysoką temperaturę do 650°C
- Odporne na warunki pogodowe
- Sprężysty
- Bez metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu
Do części malowanych narażonych na działanie temperatur, takich jak układy wydechowe, piece, bojlery i wiele innych.
Nie jest wymagana obróbka wstępna obejmująca gruntowanie ani obróbka końcowa obejmująca malowanie farbami wierzchnimi i lakierami przezroczystymi.
Czasy schnięcia: Stan pyłosuchy: po 30 minutach, farba utwardza się tylko w temperaturach powyżej +250°C, podgrzewać powoli.
Nanoszenie sprayu: 1 przebieg poprzeczny, około 7 μm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!