Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lampa 3-komorowa zespolona, kwadratowa, 12 V/24 V
Uniwersalna konstrukcja, wersja LED
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oprawka: 2,3 W
Połączenie:
Kabel 0,5 m i elementy mocujące
W zestawie mocowania
1 moduł LCG wymagany po każdej stronie pojazdu do transportu ciężkiego (z lewej i prawej), podłączenie maks. 2 lamp LED do 1 modułu LCG
Homologacja ADR
IP68
Można stosować we wszystkich układach elektrycznych pojazdów 12 V i 24 V
Cechy
Kierunkowskaz, światło stop i światło tylne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!