Laser do płytek FLL 13
Laser do płytek FLL 13 - 1
Laser do płytek FLL 13 - 2
Laser do płytek FLL 13 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Laser do płytek FLL 13

Wysokiej jakości laser liniowy z bardzo widocznymi liniami laserowymi do układania płytek
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
Szeroki zakres zastosowań


  • 4 linie laserowe pod kątem 90°

  • Można aktywować jedną dodatkową linię


Ogromna łatwość użytkowania


Obsługa za pomocą jednego przycisku



Linie laserowe mogą być pulsujące


Linie laserowe są widoczne nawet w dużym nasłonecznieniu



Precyzyjne wypoziomowanie


Dzięki wysokiej jakości libelom



Ochrona przed pyłem i wilgocią


Stopień ochrony IP 55



Zakres dostawy


Akumulatory, tarczka celownicza, futerał ochronny, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi