Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Laser wieloliniowy MLLG 18
Wysokiej jakości, elektroniczny, samopoziomujący laser liniowy z bardzo dobrze widocznymi, zielonymi liniami laserowymi. W zestawie znajdują się okulary do lasera i akumulator.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie poziomowanie, maksymalny poziom dokładności i duża oszczędność czasu podczas wykonywania pracy
Elektroniczne samopoziomowanie
Linie można włączać indywidualnie
- Ciągła linia 360° w płaszczyźnie poziomej i pionowej.
- 4 linie 90° w płaszczyźnie pionowej. Kąt 90° względem podłoża.
Długi czas pracy baterii
Zestaw akumulatora litowo-jonowego
Do zastosowań w płaszczyznach poziomych i pionowych bez konieczności przesuwania urządzenia
Z funkcją lutowania
Bezproblemowe użytkowanie w warunkach pełnego oświetlenia przy większych odległościach
W połączeniu z ręcznym odbiornikiem
Możliwość użytkowania w deszczu oraz w zapylonym otoczeniu
Stopień ochrony IP 55
Do wszelkich prac z zakresu poziomowania i lutowania, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz Uniwersalny odbiornik umożliwia poziomowanie na zewnątrz pomieszczeń.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!