Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Laser krzyżowy CLL 18
Samopoziomujący laser krzyżowy i liniowy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, z dobrze widocznymi, czerwonymi wiązkami.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyraźne wiązki lasera
- Duże otwory wyjściowe emitują bardzo długie wiązki.
- Cienkie, lecz wyraźne wiązki
Znaczna oszczędność czasu
Samopoziomowanie w kilka sekund
Prosta obsługa jednym przyciskiem
Wszystkie wiązki można w prosty sposób włączać i wyłączać za pomocą jednego przycisku.
Można używać na dłuższych dystansach
Można używać do poziomowania na dłuższych dystansach dzięki odbiornikowi ręcznemu LRU 18.
Monitorowanie poziomu
W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać. Dzięki temu można uniknąć błędów związanych z poziomowaniem.
Elastyczny montaż
- Urządzenie można zamontować na sufitach lub statywach 1/4 oraz 5/8 cala, za pomocą uniwersalnego uchwytu ściennego WM 1.
- System mocnych magnesów wspieranych przez adapter CLL-A ułatwia mocowanie lasera na powierzchniach stalowych.
Ekologiczny i ekonomiczny
- Zestaw baterii litowo-jonowych umożliwia pracę podczas ładowania.
- Można również stosować baterie alkaliczne (uchwyt na baterie znajduje się w zakresie dostawy).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!