Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dalmierz laserowy WDM 6-22
Precyzyjny dalmierz laserowy z technologią Bluetooth® i cyfrową poziomicą
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Intuicyjna obsługa i łatwy odczyt w każdej pozycji
- Graficzne menu kolorowego wyświetlacza ułatwia korzystanie z dalmierza
- Dzięki wbudowanemu żyroskopowi ekran obraca się w każdym kierunku
Łatwy transfer danych
- Inteligentna funkcja Bluetooth® umożliwia automatyczne przesyłanie każdego pomiaru do preferowanej aplikacji, takiej jak Word lub Excel
- Dalmierz laserowy łączy się ze sparowanymi urządzeniami, takimi jak tablety, komputery lub smartfony
Solidne, kompaktowe i praktyczne urządzenie
- Dzięki stopniowi ochrony IP54 urządzenie jest chronione przed deszczem i pyłem
Łatwy pomiar ze szczelin i narożników oraz precyzyjny pomiar ze statywu
- Przedłużona o 50 mm końcówka umożliwia również pomiar ze szczelin lub narożników
- Pomiar pośredni można przeprowadzić precyzyjnie dzięki mosiężnemu 1/4-calowemu statywowi
Dodatkowe opcje pomiarowe
- Czujnik nachylenia 360° zapewnia dodatkowe opcje pomiarów pośrednich, takie jak poziomica cyfrowa
Funkcje
- Jednorazowy pomiar odległości, pomiar ciągły, pomiar min./maks., pole powierzchni, objętość, kąt bryłowy, pole trójkąta, pośredni pomiar odległości poziomej, pomiar nachylenia, trójkąt pitagorejski, funkcja wyznaczania granic, regulator czasowy, dodawanie, odejmowanie, funkcja malowania (pole powierzchni z częściowymi pomiarami), pamięć, ulubione funkcje osobiste
Zakres dostawy
- 2 x bateria 1,5 AA LiFe
- Tekstylne etui ochronne
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja bezpieczeństwa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!