Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Laser wieloliniowy MLPG 22
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 1
 -  - 2
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 3
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 4
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 5
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 6
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 7
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 8
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 9
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 10
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 11
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 12
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 13
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 14
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 15
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 16
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 17
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 18
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 19
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 20
Laser wieloliniowy MLPG 22 - 21

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Laser wieloliniowy MLPG 22

Samopoziomujący laser wieloliniowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych z trzema dobrze widocznymi zielonymi liniami laserowymi 360°

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Łatwe sterowanie


  • Samopoziomowanie diod laserowych montowanych w wahadle w czasie liczonym w sekundach

  • Wszystkie linie można łatwo włączać i wyłączać za pomocą przycisku zasilania

  • Jasność linii lasera można regulować za pomocą klawiatury, co również zmniejsza zużycie energii

  • Automatyczne monitorowanie eliminuje błędy poziomowania. W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać

  • Można również używać na dużych odległościach poprzez lokalizację wiązki lasera z użyciem uniwersalnego odbiornika (dostępnego osobno)

  • Długi czas pracy na akumulatorze zapewnia nieprzerwaną pracę

  • Kompaktowa, solidna i wytrzymała obudowa, chroniąca przed kurzem i bryzgami wody, łatwa w transporcie


Elastyczny montaż


  • Laser można przymocować do profili sufitowych oraz statywów 1/4 i 5/8 cala za pomocą opcjonalnego uniwersalnego uchwytu ściennego

  • Można łatwo przymocować do powierzchni magnetycznych dzięki silnemu układowi magnesów


Różnorodne opcje obsługi


  • Wbudowany akumulator można ładować również podczas pracy poprzez gniazdo ładowania

  • Można również używać z akumulatorami i opcjonalnym uchwytem na akumulatory
Uwaga

Można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz