Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Laserowy miernik odległości WDM 9-24
Bardzo precyzyjny, wysokiej klasy laserowy miernik odległości z kolorowym wyświetlaczem, ekranem dotykowym, pomiarem w obrazie, Bluetooth, cyfrowym wizjerem do pomiarów na zewnątrz. Port USB-C do ładowania akumulatora i pobierania pomiarów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo precyzyjne pomiary nawet w bezpośrednim świetle słonecznym
- Wbudowana kamera kolorowa umożliwia cyfrowe śledzenie celu
- Cel można łatwo powiększyć za pomocą zoomu 4x
Intuicyjna obsługa i łatwy odczyt w każdej pozycji
- Nawigacja za pomocą graficznego menu na kolorowym wyświetlaczu z ekranem dotykowym ułatwia korzystanie z miernika odległości
- Wbudowany żyroskop umożliwia obracanie ekranu w każdym kierunku
- Dodatkowy przycisk pomiaru z boku
Łatwy transfer danych
- Bezpośredni transfer do programów Word i Excel przez Bluetooth v5.0 za pomocą smartfona, tabletu lub komputera pozwala uniknąć ręcznego wprowadzania danych za pomocą klawiatury i ryzyka błędów transmisji
- Zgodność z aplikacją Würth-WDM
Solidne, kompaktowe i praktyczne urządzenie
- Wydłużona końcówka 50 mm umożliwia pomiar z wgłębień lub narożników
- Możliwość przymocowania urządzenia do statywów z gwintem 1/4 cala umożliwia pomiary pośrednie na dużych odległościach
Szeroki zakres opcji pomiarowych
- Inklinometr 360° zapewnia dodatkowe opcje pomiaru pośredniego (pomiar wysokości, długości dachu i nachylenia) oraz umożliwia korzystanie z cyfrowej poziomicy
- Jednorazowy pomiar odległości, pomiar ciągły, pomiar min./maks., pole powierzchni, objętość, kąt bryłowy, pole trójkąta, pośredni pomiar odległości poziomej, pomiar w obrazie, nachylenie, Pitagoras, funkcja wyznaczania granic, regulator czasowy, dodawanie, odejmowanie, funkcja malowania (pole powierzchni z częściowymi pomiarami), pamięć, ulubione funkcje osobiste, funkcja fotograficzna, sterowanie gestami, przygotowanie do 3D
Zakres dostawy
- Tekstylne etui ochronne
- Skrócona instrukcja obsługi
- Kabel ładujący USB-C do komputera PC lub laptopa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!