Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kieszonkowa latarka LED 4AA ELED ZOOM Z0
Spełnia wymogi certyfikacji ATEX (2014/34/UE)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymała konstrukcja
Zaprojektowana do najtrudniejszych warunków
Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność
Stały poziom jasności przez 80% czasu pracy akumulatora
ATEX kat. 1/CENELEC, strefa klasyfikacji 0
Często występuje atmosfera wybuchowa (10-1000 godz. rocznie)
Przełącznik tylny
W przypadku używania w obszarach zagrożonych wybuchem (strefy 0, 1 i 2) upewnić się, że używane są akumulatory o nr art. 0827 870 325!
Baterie należy zamawiać osobno.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!