Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 16 o liczbie wersji: 18
Prosta i wydajna latarka LED
Do wyszukiwania nieszczelności przy użyciu płynu UV do wykrywania wycieków w samochodowych układach klimatyzacji.
2 funkcje świecenia: mocna (300 lumenów) i słaba (100 lumenów). Można również stosować akumulatory NiMH
With 140 lumens, twist focus - classic inspection lamp with maximum light quality
Spełnia wymogi certyfikacji ATEX (2014/34/UE)
Spełnia wymagania ATEX (2014/34/UE)
2 funkcje świecenia: mocna (50 lumenów) i słaba (20 lumenów). Można również stosować akumulatory NiMH
Automatycznie włączane po rozłożeniu lampy
Zasięg światła 25 m
2 funkcje świecenia: mocna (140 lumenów) i słaba (60 lumenów). Bardzo mała, ale wyjątkowo jasna
3 poziomy świecenia: mocne (600 lumenów), średnie (250 lumenów) i słabe (80 lumenów). Można również stosować akumulatory NiMH
2 funkcje świecenia: mocna (350 lumenów) i słaba (100 lumenów). Można również stosować akumulatory NiMH
Z klipsem
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.